false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Notleuchte Deckenleuchte LED/9,1W, m.AC-Control

Produkt Type: 671223.002.89
Hersteller Nummer: 671223.002.89
Rexel Artikelnr.: 3133199
EAN Code: 4051859039488

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sicherheitsleuchte
Sicherheitsleuchte
Feature Feature details
Montageart Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart Acrylglasplatte
Lampenleistung 1,1 W
Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig
Schaltung sonstige
Überwachungseinrichtung Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss Nein
Einspeisung zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit nicht zutreffend
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Ballwurfsicher Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 6
Fassung ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Gehäusefarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Spannungsart AC/DC
Nennspannung_R 220 V
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A+
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A++
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A++
Schutzart (IP) IP44
Energieeffizienzklasse A - A++
Lichtfarbe_A weiß
Schutzklasse I
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Max. Systemleistung 6,6 W
Farbtemperatur_R 6.500 K
Erkennungsweite 32 m
Breite 125 mm
Höhe/Tiefe 192 mm
Länge 362 mm
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community