false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Notleuchte Einbauleuchte LED/34W-4000K, m.Edo3+AC-Ctr., 3700 lm

Produkt Type: 672195.002.1.89
Hersteller Nummer: 672195.002.1.89
Rexel Artikelnr.: 3141128
EAN Code: 4051859167761

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sicherheitsleuchte
Sicherheitsleuchte
Feature Feature details
Montageart
Einbau
Funktion Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart Einlegeblatt/-platte
Lampenleistung
34 W
Art der Kennzeichnung nicht zutreffend
Schaltung sonstige
Mit Piktogramm Nein
Überwachungseinrichtung Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss Nein
Einspeisung zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit nicht zutreffend
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Ballwurfsicher Nein
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
weiß
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
220 V
Betriebsgerät
LED Konverter
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A+
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A+
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50.000 h
Einbautiefe 45 mm
Lichtstrom bei Notbetrieb 80 %
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzklasse
A+
Schutzart (NEMA)
0
Schlagfestigkeit
IK03
Lichtfarbe_A
weiß
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
25 °C
Max. Systemleistung
34 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3.700 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb 80 lm
Farbtemperatur_R
4.000...4.000 K
Leistungsfaktor_N
0,56
Breite
622 mm
Höhe/Tiefe
59 mm
Länge
622 mm
Einbaubreite 610 mm
Einbaulänge 610 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
7
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
Anschlussart
Steckklemme
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community