false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SLC LEDi SC/C Pendelmontage, Rettungszeichenleuchte SLC LEDi SC/C Pendelmontage

Produkt Type: SLC LEDi SC/C Pendelmontage
Hersteller Nummer: EN10030345
Rexel Artikelnr.: 3087612
EAN Code: 4015120030345

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sicherheitsleuchte
Sicherheitsleuchte
Feature Feature details
Montageart
Pendel
Funktion Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart Acrylglasplatte
Lampenleistung
3 W
Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig
Schaltung sonstige
Mit Piktogramm Nein
Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest
Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss Ja
Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit NiMh
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Ballwurfsicher Nein
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Spannungsart
AC
Nennspannung_R
207...253 V
Nennbetriebsdauer 3 h
Nennstrom_R
13 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler
sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Gangreserve 3 h
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Einbautiefe 0 mm
Lichtstrom bei Notbetrieb 100 %
Energieeffizienzklasse
A - A++
Schutzart (IP)
IP40
Lichtfarbe_A
weiß
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
5...35 °C
Max. Systemleistung
3 W
Farbtemperatur_R
5.000...5.000 K
Erkennungsweite 25 m
Nennbetriebsdauer_R 3...3 h
Breite
300 mm
Höhe/Tiefe
75 mm
Länge
55 mm
Außendurchmesser
0 mm
Einbaubreite 0 mm
Einbaulänge 0 mm
Einbaudurchmesser 0 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
7
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
Anschlussart
Steckklemme
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94056080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community