Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
ESYLUX
SLD SYMBOL 2-SIDE DOWN, Symbol SLD SYMBOL 2-SIDE DOWN
Rexel Artikelnr.: 2074439
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ESYLUX
SLD SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT, Symbol SLD SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT
Rexel Artikelnr.: 2074440
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ESYLUX
SLD SYMBOL 1-SIDE DOWN, Symbol SLD SYMBOL 1-SIDE DOWN
Rexel Artikelnr.: 2074438
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ESYLUX
SLD SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT, Symbol SLD SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT
Rexel Artikelnr.: 3071549
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ESYLUX
SLD SYMBOL 1-SIDE LEFT, Symbol SLD SYMBOL 1-SIDE LEFT
Rexel Artikelnr.: 2074437
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ESYLUX
SLD SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT, Symbol SLD SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT
Rexel Artikelnr.: 3071546
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ESYLUX
SL REMOTE CONTROL, Fernbedienung SL REMOTE CONTROL
Rexel Artikelnr.: 3017389
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ESYLUX
SLD SYMBOL 1-SIDE TOP, Symbol SLD SYMBOL 1-SIDE TOP
Rexel Artikelnr.: 3071563
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ESYLUX
SLD SYMBOL 2-SIDE TOP, Symbol SLD SYMBOL 2-SIDE TOP
Rexel Artikelnr.: 3071504
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ESYLUX
SLD SYMBOL 1-SIDE RIGHT, Symbol SLD SYMBOL 1-SIDE RIGHT
Rexel Artikelnr.: 2074436
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ESYLUX
SLC/SLD BATTERY NiMH 800mAh, Batterie SLC/SLD BATTERY NiMH 800mAh
Rexel Artikelnr.: 3266600
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ESYLUX
ESY-Pen, Fernbedienung ESY-Pen
Rexel Artikelnr.: 2319910
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Sicherheitsleuchte
Sicherheitsleuchte | |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
---|---|
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schutzart (NEMA) | k.A. |
Schutzklasse | I |
Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
Anschlussart | Steckklemme |
Mit Fernschalteranschluss | Ja |
Polzahl | 7 |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | k.A. |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Farbtemperatur | 5.000 |
Farbtemperatur_R | 5.000...5.000 K |
Fassung | ohne |
Form der Leuchte | eckig |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Lichtstrom bei Notbetrieb | 100 % |
Lichtverteiler | sonstige |
Ballwurfsicher | Nein |
Gehäusefarbe | Aluminium |
Lichtfarbe_A | weiß |
Schlagfestigkeit | k.A. |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 5...35 °C |
Breite | 55 mm |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Einbautiefe | 0 mm |
Erkennungsweite | 32 m |
---|---|
Gangreserve | 3 h |
Höhe/Tiefe | 265 mm |
Länge | 360 mm |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Nein |
Nennbetriebsdauer | 3 h |
Nennbetriebsdauer_R | 3...3 h |
Montageart | Deckenanbau |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Lampenleistung | 3,3 W |
Max. Systemleistung | 3 W |
Nennspannung | 207...253 |
Nennspannung_R | 230 V |
Nennstrom_R | 14 mA |
Spannungsart | AC |
Akkubeschaffenheit | NiMh |
Anzahl der Leuchtenköpfe | 1 |
Art der Kennzeichnung | doppelseitig |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Austauschbares Betriebsgerät | k.A. |
Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
Funktion | Rettungswegkennzeichnung |
Geeignet für Kennzeichnungsart | Acrylglasplatte |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Fernbedienung | Nein |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Piktogramm | Nein |
Schaltung | sonstige |
Schaltungsart | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung |
Überwachungseinrichtung | automatischer Selbsttest |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 94056180 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.