false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

E10 T10X28 24V 210mA C-2F

Produkt Type: E28024210
Hersteller Nummer: E28024210
Rexel Artikelnr.: 3125863
EAN Code: 8714681027196

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Anzeige- und Signallampe
Anzeige- und Signallampe
Feature Feature details
Lampenleistung_R
5 W
Lampenspannung_R 24...24 V
Lichtstrom
30 lm
Leuchtmittel
Glühlampe
Sockel
E10
Technologie Glühlampe
Lampenform
Röhre
Halogen Nein
Krypton Nein
Xenon Nein
Farbe
ohne
Farbtemperatur
2.700 K
Durchmesser
10 mm
Gesamtlänge 28 mm
Geeignet für Taschenleuchten Nein
Geeignet für Anzeigezwecke Nein
Geeignet für Rundumleuchte Nein
Lampenleistung
5 W
Nennstrom
210 mA
Mittlere Nennlebensdauer
2.000 h
Energieeffizienzklasse
nicht erforderlich
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85392998

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection