false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Ba15d S25X47 24V 20W Clear

Produkt Type: AD4524020
Hersteller Nummer: AD4524020
Rexel Artikelnr.: 3125247
EAN Code: 8714681001431

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Fahrzeuglampe
Fahrzeuglampe
Feature Feature details
Anzahl der Wendeln 0
Lampenleistung Wendel 1 20 W
Lampenleistung Wendel 2 0 W
Lampenspannung_R 24...24 V
Sockel
BA15d
Normbezeichnung (ECE) ohne ECE-Kategorie
Lichtausbeute 0 %
Farbe
weiß
Technologie Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW Nein
Geeignet für Scheinwerfer LKW Nein
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW Nein
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW Nein
Geeignet für Wasserfahrzeug Nein
Geeignet für Fahrrad Nein
Geeignet für Moped Nein
Geeignet für Motorrad Nein
Geeignet für Schienenverkehr Nein
Geeignet für Flugzeug Nein
Geeignet für Gabelstapler Nein
Gesamtlänge 47 mm
Durchmesser
47 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392998

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community