false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F, Halogen-Projektionslampe 100W GY6.35 12V 1CT/10x10F

Produkt Type: 7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Hersteller Nummer: 40985050
Rexel Artikelnr.: 3139513
EAN Code: 8711500409850

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Studio-, Projektions- und Fotolampe
Studio-, Projektions- und Fotolampe
Feature Feature details
Lampenleistung
100 W
Lampenspannung_R 12...12 V
Lichtstrom
2.800 lm
Sockel
GY6,35
Farbtemperatur
3.300 K
Brennstellung s90
ANSI EVA
Wendelform Monoplane
Wendellänge 4,8 mm
Lichtpunkthöhe 30 mm
Reflektordurchmesser 10,7 mm
Gesamtlänge 44 mm
Durchmesser
10,7 mm
Cool Beam Nein
Technologie Halogen
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Deutschland
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392198

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection