2. SAT, Antenne, Telefonie
  3. Antennen - Zubehör
  4. Abzweiger und Verteiler
  5. 21610097
  • 
Product videos
Product images
EAX 24/G Abzweiger 4fach, EAX 24/G Abzweiger 4fach 11/12 dB 5-1218
 Zurück
 nächstes
Abzweiger und Verteiler - EAX 24/G Abzweiger 4fach, EAX 24/G Abzweiger 4fach 11/12 dB 5-1218 - 21610097
KathreinHesteller Logo
Kathrein

EAX 24/G Abzweiger 4fach, EAX 24/G Abzweiger 4fach 11/12 dB 5-1218

Rexel Artikelnr.: 
5058457
Hersteller Nummer: 
21610097
EAN Code: 
4021121547966
Produkt Type: 
EAX 24/G Abzweiger 4fach
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
EAX 24/G Abzweiger 4fach, EAX 24/G Abzweiger 4fach 11/12 dB 5-1218

EAX 24/G Abzweiger 4fach, EAX 24/G Abzweiger 4fach 11/12 dB 5-1218

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

EAX 24/G Abzweiger 4fach, 11/12 dB; 5-1218 MHz; A (+10dB); AnschlussF-Buchse; Trennkondensator an Ein- und Ausgängen; Anschluss fürPotentialausgleich; Für Innenmontage; Nicht belegte Ausgänge müssen beiRückweganwendung mit Widerständen 75 Ohm(EMK 03 ) abgeschlossen werdenum Störeinstahlungen zu vermeiden;

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Abzweiger und Verteiler 
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
Abzweiger und Verteiler
Anschlussart F-Connector
Ausführung Abzweiger
Frequenz_R 5...1.218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung 11 dB
Max. Durchgangsdämpfung 0 dB
Frequenz 5...1.218
Anzahl der Abzweige 4
 
Anzahl der Ausgänge 0
Fernspeisetauglich Nein
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 Ja
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85291095