2. SAT, Antenne, Telefonie
  3. Antennen - Zubehör
  4. Abzweiger und Verteiler
  5. 21610099
  • 
Product videos
Product images
EAX 28/G Abzweiger 8fach 18 dB 5-1218 MH, EAX 28/G Abzweiger 8fach 18 dB 5-1218 MH
 Zurück
 nächstes
Abzweiger und Verteiler - EAX 28/G Abzweiger 8fach 18 dB 5-1218 MH, EAX 28/G Abzweiger 8fach 18 dB 5-1218 MH - 21610099
KathreinHesteller Logo
Kathrein

EAX 28/G Abzweiger 8fach 18 dB 5-1218 MH, EAX 28/G Abzweiger 8fach 18 dB 5-1218 MH

Rexel Artikelnr.: 
5058461
Hersteller Nummer: 
21610099
EAN Code: 
4021121548024
Produkt Type: 
EAX 28/G Abzweiger 8fach 18 dB 5-1218 MH
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
EAX 28/G Abzweiger 8fach 18 dB 5-1218 MH, EAX 28/G Abzweiger 8fach 18 dB 5-1218 MH

EAX 28/G Abzweiger 8fach 18 dB 5-1218 MH, EAX 28/G Abzweiger 8fach 18 dB 5-1218 MH

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

EAX 28/G Abzweiger 8fach, 18,0 dB; 5-1218 MHz; A (+10dB); AnschlussF-Buchse; Trennkondensator an Ein- und Ausgängen; Anschluss fürPotentialausgleich; Für Innenmontage; Nicht belegte Ausgänge müssen beiRückweganwendung mit Widerständen 75 Ohm(EMK 03 ) abgeschlossen werdenum Störeinstahlungen zu vermeiden; Kaskadierbar;

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Abzweiger und Verteiler 
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
Abzweiger und Verteiler
Anschlussart F-Connector
Ausführung Abzweiger
Frequenz_R 5...1.218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung 18 dB
Max. Durchgangsdämpfung 8 dB
Frequenz 5...1.218
Anzahl der Abzweige 8
 
Anzahl der Ausgänge 1
Fernspeisetauglich Nein
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 Ja
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85291095