2. SAT, Antenne, Telefonie
  3. Antennen - Zubehör
  4. Abzweiger und Verteiler
  5. 21610007
  • 
Product videos
Product images
EBC 114 Verteiler 4fach 2,4 GHz, EBC 114 Verteiler 4fach 2,4 GHz
 Zurück
 nächstes
Abzweiger und Verteiler - EBC 114 Verteiler 4fach 2,4 GHz, EBC 114 Verteiler 4fach 2,4 GHz - 21610007
KathreinHesteller Logo
Kathrein

EBC 114 Verteiler 4fach 2,4 GHz, EBC 114 Verteiler 4fach 2,4 GHz

Rexel Artikelnr.: 
5028916
Hersteller Nummer: 
21610007
EAN Code: 
4021121499616
Produkt Type: 
EBC 114 Verteiler 4fach 2,4 GHz
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
EBC 114 Verteiler 4fach 2,4 GHz, EBC 114 Verteiler 4fach 2,4 GHz

EBC 114 Verteiler 4fach 2,4 GHz, EBC 114 Verteiler 4fach 2,4 GHz

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

EBC 114 Verteiler 4fach 2,4 GHz4fach-F-Verteiler 5-2400 MHz, Schirmklasse A,Anschluss für Potenzialausgleich, Fernsp. max.24 V/0,5 A (2 Ausg.), ohne EntkopplungsdiodenDurchgang: 5-47/-862/-2150/-2400 MHz: 4/5/6/8 dB,Entk. 5-47/-862/-2150/-2400 MHz: 10/20/20-15/10 dBErfüllen die EN 60728-11 und EN 50083-2

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Abzweiger und Verteiler 
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
Abzweiger und Verteiler
Anschlussart F-Connector
Ausführung Verteiler
Frequenz_R 5...2.400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung 13 dB
Max. Durchgangsdämpfung 13 dB
Frequenz 5...2.400
Anzahl der Abzweige 0
 
Anzahl der Ausgänge 4
Fernspeisetauglich Ja
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 Ja
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Taiwan
Zolltarifnummer 85291095