2. SAT, Antenne, Telefonie
  3. Antennen - Zubehör
  4. Abzweiger und Verteiler
  5. 343012
  • 
Product videos
Product images
VFC 0421 1,2 GHz, 2-fach Verteiler, 3,7 dB
 Zurück
 nächstes
Abzweiger und Verteiler - VFC 0421 1,2 GHz, 2-fach Verteiler, 3,7 dB - 343012
TriaxHesteller Logo
Triax

VFC 0421 1,2 GHz, 2-fach Verteiler, 3,7 dB

Rexel Artikelnr.: 
5050927
Hersteller Nummer: 
343012
EAN Code: 
5702663430129
Produkt Type: 
VFC 0421 1,2 GHz
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
VFC 0421 1,2 GHz, 2-fach Verteiler, 3,7 dB

VFC 0421 1,2 GHz, 2-fach Verteiler, 3,7 dB

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
F-Connector

5...1.000

5...1.000 MHz

Verteiler

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1000
Ausgezeichnete Eigenschaften für CATV mit DOCSIS 2.0/3.0/3.1 Betrieb, Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,2 GHz, Niedrige Intermodulation <15 dBµV bei Ausgangspegel 120 dBµV auf dem Rückweg nach Surge-Belastung, alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter, hohe Schirmung von 110 dB, Rückflussdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB), F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze, Druckgussgehäuse mit Weißbronze-Beschichtung (CuSn) hoher Qualität, entspricht EN 50083-2, EN 60728-4

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Abzweiger und Verteiler 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Abzweiger und Verteiler
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 Nein
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 Nein
Anschlussart F-Connector
Anzahl der Ausgänge 2
Frequenz 5...1.000
Frequenz_R 5...1.000 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung 3,7 dB
 
Max. Durchgangsdämpfung 3,7 dB
Anzahl der Abzweige 0
Ausführung Verteiler
Newlec Nein
Herkunftsland Taiwan
Zolltarifnummer 85366910