2. SAT, Antenne, Telefonie
  3. Antennen - Zubehör
  4. Antennensteckdose
  5. 162220
  • 
Product videos
Product images
162220, Antennensteckdose Stammleitungsdose ad=8dB bis 862 MHz
 Zurück
 nächstes
Antennensteckdose - 162220, Antennensteckdose Stammleitungsdose ad=8dB bis 862 MHz - 162220
ElsoHesteller Logo
Elso

162220, Antennensteckdose Stammleitungsdose ad=8dB bis 862 MHz

Rexel Artikelnr.: 
2327890
Hersteller Nummer: 
162220
EAN Code: 
4013984121551
Produkt Type: 
162220
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
162220, Antennensteckdose Stammleitungsdose ad=8dB bis 862 MHz

162220, Antennensteckdose Stammleitungsdose ad=8dB bis 862 MHz

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Stichdose

Unterputz

ohne

0...862

0...862 MHz

Krallen-/Schraubbefestigung

nicht zutreffend

nicht zutreffend

sonstige

sonstige

Ja

Nein

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Stammleitungsdose (Durchgangsdose) mit geringer Anschlussdämpfung (durchschnittlich 8 dB). (entspricht GUT 123) Einsätze bis 862 MHz Einsätze der Fa. ASTRO (Bezeichnung jeweils in Klammern) mit Buchse (RF) und Stecker (TV) zum Anschluss eines Tonrundfunkempfängers und eines Fernsehrundfunkempfängers. Für Koaxialkabel mit Außenleiter bis o 5,5mm Die Antennendosen sind geeignet für den Anschluss an - eine terrestrische Empfangsanlage. oder - einen BK-Anschluss Die Antennendosen sind rückkanaltauglich für einen Frequenzbereich von 4 MHz bis 20 MHz. Die Antennendosen sind DBP-zugelassen nach 1 R8- 15. Grundsätzlich sollen - Stichleitungsdosen nur für eine Sternverkabelung - am Ende einer Stammleitung wiederum eine Stammleitungsdose mit Abschlusswiderstand eingesetzt werden. Schirmungsmaß 85 dB. entspricht der Klasse A.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Antennensteckdose 

Produktdetails



Produktdetails

Antennensteckdose
Ausführung Stichdose
Montageart Unterputz
Abdeckung ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 8 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz 0 dB
Anzahl der Auslässe 2
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz 2 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz 0 dB
Frequenz 0...862
Fernspeisetauglich Nein
Frequenz_R 0...862 MHz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
 
Oberfläche nicht zutreffend
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Werkstoff sonstige
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Kabelmodemtauglich Nein
Mit Abdeckung Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85369010