2. SAT, Antenne, Telefonie
  3. Batterien & Ladegeräte
  4. Batterie
  5. 7638900426618
  • 
Product videos
Product images
LR6 (8 Stk.), Max Mignon (AA) 8 Stück BR
 Zurück
 nächstes
Batterie - LR6 (8 Stk.), Max Mignon (AA) 8 Stück BR - 7638900426618
EnergizerHesteller Logo
Energizer

LR6 (8 Stk.), Max Mignon (AA) 8 Stück BR

Rexel Artikelnr.: 
2295657
Hersteller Nummer: 
7638900426618
EAN Code: 
7638900426618
Produkt Type: 
LR6 (8 Stk.)

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Packung

Min: 12 Packung , Vielfaches 12 Packung
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
LR6 (8 Stk.), Max Mignon (AA) 8 Stück BR

LR6 (8 Stk.), Max Mignon (AA) 8 Stück BR

Bestellung abschließen

Nachfolger / Ersatz

  • LR6 (8 Stk.), Max Mignon (AA) 8 Stück BR; Plastikfrei

    ENERGIZER

    LR6 (8 Stk.), Max Mignon (AA) 8 Stück BR; Plastikfrei

    Rexel Artikelnr.: 2969117

    

     Packung

    Min: 1 Packung

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    LR6 (8 Stk.), Max Mignon (AA) 8 Stück BR; Plastikfrei

    LR6 (8 Stk.), Max Mignon (AA) 8 Stück BR; Plastikfrei
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1 / 12
Energizer Max schützt Ihre Geräte und speichert Power auf Dauer ? bis zu 10 Jahre einsatzbereit * Premium Alkali-Batterie für zuverlässige und langlebige Leistung. Die innovative Energizer PowerSeal Technologie speichert Energie 10 Jahre lang und bietet Ihnen die Leistung, die Sie benötigen, wann immer notwendig. Energizer Max Batterien eignen sich für alle Geräte des täglichen Gebrauchs. Einsetzbar in einem gängigen Temperaturbereich von -18 °C bis +55 °C. Energizer Max wurde entwickelt, um Ihre Geräte vor Auslaufschäden zu schützen. Verlassen Sie sich für Ihre Digitalkameras und andere hochwertige Geräte auf die langlebige Leistung* und den Geräteschutz, den Sie von Energizer erwarten. * Lagerfähigkeit

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Batterie 
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
Batterie
Größenbezeichnung Mignon
Anzahl der Zellen 8
Durchmesser 14,5 mm
Ausführung Alkali-Mangan
Kapazität 3.000 mAh
IEC-Bezeichnung LR 6
Nennspannung 1,5 V
 
Höhe inkl. Pole 50,5 mm
Aufmachung 8 Stk./Pkg.
Einsatz im Ex-Bereich Ja
Gewicht 23 g
Newlec Nein
Herkunftsland Indonesien
Zolltarifnummer 85061011