false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Antennen-Steckdose 2Loch TV,FM 15dB DgD

Produkt Type: 451515
Hersteller Nummer: 451515
Rexel Artikelnr.: 2076625
EAN Code: 4011334424642

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Antennensteckdose
Antennensteckdose
Feature Feature details
Ausführung
Durchgangsdose
Montageart
Unterputz
Abdeckung
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 13 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz 13,5 dB
Anzahl der Auslässe 2
Kabelmodemtauglich Ja
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz 1,2 dB
Mit Abdeckung Nein
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz 1 dB
Fernspeisetauglich Ja
Frequenz_R
5...2.400 MHz
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Werkstoff
Metall
Halogenfrei
Ja
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Spanien
Zolltarifnummer 85366910

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection