false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

i-serie Kohlenmonoxidwarnmelder mit fest eingebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie, funkvernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF

  • i-serie Kohlenmonoxidwarnmelder mit fest eingebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie, funkvernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF
i-serie Kohlenmonoxidwarnmelder mit fest eingebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie, funkvernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF
Produkt Type: Ei208iW
Hersteller Nummer: Ei208iW
Rexel Artikelnr.: 5048526
EAN Code: 5099383005165

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kohlenmonoxidmelder
Kohlenmonoxidmelder
Feature Feature details
Standalone
Ja
Vernetzbar über Kabel
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)
Nein
Vernetzbar über Funk (optional)
Ja
Max. Anzahl vernetzbar 31
Primärstromversorgung
Batterie/Akku
Versorgungsspannung_R
3...3 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Mit Spannungsanzeige
Nein
Mit Backup-Batterie
Nein
Mitgelieferte Backup-Batterie
Lithium
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar
Nein
Lautstärke
85 dB(A)
Montageart
Aufbau
Mit Sockel
Ja
Ortsveränderlich Ja
Länge
105 mm
Breite
120 mm
Höhe
45 mm
Farbe
weiß
Art des Test-/Pauseknopfes
Kombination
Kabeleinführung
von unten und seitlich
Schutzart (IP)
IP2X
Speicherfunktion Ja
Mit Memory-Funktion Ja
Mit digitalem Display Nein
Austauschbarer Sensor Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Irland
Zolltarifnummer 85311030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection