false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

AL101ST, AL 10/1-T12, schwarz mit 12W-Übertrager, wetterfest

Produkt Type: AL101ST
Hersteller Nummer: 103-010-04-001-02
Rexel Artikelnr.: 5034868
EAN Code: 4043106003052

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lautsprecher
Lautsprecher
Feature Feature details
Farbe
schwarz
Ausführung
sonstige
Standlautsprecher Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Einbau Nein
Tragbar Nein
Hornlautsprecher Nein
Soundbar Nein
Soundprojektor Nein
Frequenz_R
170...18.000 Hz
Musikbelastbarkeit 12 W
Nennbelastbarkeit 12 W
Aktiv-System Nein
Passiv-System Ja
Anzahl der Wege 1
Geeignet für 100 V-System Nein
Bassreflexsystem Nein
Lautstärkeregelung Nein
Drahtlos Nein
Bluetooth Nein
Ethernet Nein
Montageart
Aufputz
Schutzklasse
spritzwasserdicht
Mobile High-Definition Link (MHL) Nein
USB-Anschluss Nein
WLAN Nein
Schutzart (IP)
IP20
Breite
100 mm
Höhe
300 mm
Herstellerfarbe
schwarz
Tiefe
98 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85182200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection