false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lautsprecherset, bestehend aus Aktiv- und Passivbox. Im Lieferumfang befindet sich zusätzlich ein 3 Meter langes Signalkabel (2 x 0,75 mm²)

Produkt Type: 8705000020
Hersteller Nummer: 8705000020
Rexel Artikelnr.: 5033127
EAN Code: 4021565032660

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Paar
Min: 1 / Paar

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lautsprecher
Lautsprecher
Feature Feature details
Ausführung
Regallautsprecher
Farbe
weiß
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Nein
Einbau Nein
Impedanz 8 Ohm
Tragbar Nein
Soundbar Nein
Nennbelastbarkeit 30 W
Passiv-System Ja
Aktiv-System Ja
Geeignet für 100 V-System Nein
Anzahl der Wege 1
Bassreflexsystem Nein
Ethernet Nein
Montageart
Aufputz
Schutzklasse
nicht wasserdicht
WLAN Nein
Schutzart (IP)
IP20
Herstellerfarbe
weiß
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85182200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection