false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

B7-A2B4-101112111100, Agile S NI - 10,1 Tablet-PC WIN 10 CBB; Standardakku mit 1D/2D Imager

Produkt Type: B7-A2B4-101112111100
Hersteller Nummer: 436971
Rexel Artikelnr.: 2482561
EAN Code: 4051566038002

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Tablet-Computer
Tablet-Computer
Feature Feature details
Betriebssystem Windows 10 IoT CBB Enterprise
Bildschirmdiagonale 25 cm
Anzahl der Bildpunkte, horizontal 1.920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal 1.200
Arbeitsspeicher 8 GB
Speicherkapazität 256 GB
SD-Kartenslot Ja
MicroSD-Kartenslot Ja
WLAN Ja
Bluetooth Ja
UMTS Nein
LTE Nein
Frontkamera Ja
Auflösung Kamera Rückseite 8
Grafikausgang micro-HDMI
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Taiwan
Zolltarifnummer 84713000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection