false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

DAB CD1 BT WW, Smart Radio DAB+ Bluetooth, Display, Set Mono, 1 Lautsprecher

Produkt Type: DAB CD1 BT WW
Hersteller Nummer: DABCD1BTWW
Rexel Artikelnr.: 2293528
EAN Code: 4011377172654

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Radio
Radio
Feature Feature details
Ausführung
Radio
Anzahl der Weckzeiten 1
Wellenbereiche UKW (FM)
Funkuhr Nein
CD-Player Nein
Anzeigeart digital
DAB+ Ja
Anzahl der Kurzwellenbänder 0
KW Nein
LW Nein
MW Nein
UKW Ja
Anzahl der Speicherplätze 16
Mit Netzteil Nein
Farbe
weiß
Montageart
Unterputz
Internet-Radio Ja
Herstellerfarbe
weiß
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Deutschland
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85279200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection