false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

SL Akku 1500, Batterie SL Akku 1500

Produkt Type: SL Akku 1500
Hersteller Nummer: EN10040221
Rexel Artikelnr.: 3017365
EAN Code: 4015120040221

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Akku
Akku
Feature Feature details
Größenbezeichnung Flat-Pack
Anzahl der Zellen 8
Ausführung
Nickel-Cadmium
Nennspannung
9,6 V
Kapazität 1.500 mAh
IEC-Bezeichnung sonstige
Sonstige Bezeichnung AA
Länge
180 mm
Höhe inkl. Pole 23 mm
Breite
48 mm
Durchmesser
0 mm
Trocken Ja
Akkupack Ja
Geschlossen (versiegelt) Ja
Einsatz im Ex-Bereich Nein
Kunststoffgehäuse Ja
Umgebungstemperatur
5...35 °C
Geeignet für Schnellladung Nein
Gewicht 344 g
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85073020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection