false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Leistungskabelset 4x1,5mm2+2x1mm2+2x0,14mm2 25m,ein Ende m. M23-Industriestecker

Produkt Type: VW3M5501R250
Hersteller Nummer: VW3M5501R250
Rexel Artikelnr.: 2130552
EAN Code: 3606480564567

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzanschlussleitung
Netzanschlussleitung
Feature Feature details
Anschluss 1 sonstige
Anschluss 2 ohne
Steckverbindersystem systemgebunden Ja
Ader-Zahl
8
Polzahl
8
Leiter-Nennquerschnitt
1,5 mm²
Länge
25 m
Mantelmaterial
PVC
Temperaturbeständigkeit -40...80 °C
Nennspannung
600 V
Mantel-Farbe
orange
Spiralleitung Nein
Schutzleiter
Ja
Schutzart (IP)
k.A.
Ölbeständig nach EN 60811-404
Nein
Mit Schnurschalter Nein
Außendurchmesser ca.
28 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
k.A.
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
k.A.
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
k.A.
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
k.A.
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection