false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

S-HD 11, HDTV-Sat-Receiver, Plug and Play, vorprogrammiert für wichtigste Satelliten, Unicable-Standard 1 und 2, digitaler Audio-Ausgang (koaxial)

Produkt Type: S-HD 11
Hersteller Nummer: 305216
Rexel Artikelnr.: 5051856
EAN Code: 5702663052161

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Receiver
Receiver
Feature Feature details
SAT-Empfang Ja
Receiver-Typ digital-sat
Terrestrischer Empfang Nein
Kabel-Empfang Nein
IP-TV-Empfang Nein
Analoger Empfang Nein
Digitaler Empfang Ja
Audio-Ausgang analog Nein
Audio-Ausgang digital, koaxial Ja
Lautstärkeeinstellung per Fernbedienung Ja
Audio-Ausgang digital, optisch Nein
Anzahl der HF-Eingänge 1
Anzahl der Scart-Anschlüsse 1
Frequenz_R
950...2.150 MHz
Steuersignal am HF-Eingang 0/14/18 V DiSEqC
Max. Speisestrom 300 mA
Kindersicherung Ja
Videotextfunktion durch integrierten Generator
Mit On Screen Display Ja
Timer Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze 4.000
Videotextfunktion_L Ja
Radiotaste Ja
Twin-Receiver Nein
MHP-Unterstützung Nein
Mit Festplatte Nein
Anzahl der CI-Schnittstellen 0
Art der Spannungsversorgung 110-235 V AC
CA-embedded nein
HDTV tauglich Ja
Software-Update Daten-Schnittstelle und Satellit/Air/Kabel
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Anzeige 7 Segment
Versorgungsspannung_R
100...240 V
HF-Modulator Nein
HDMI-Anschluss Ja
Farbe
schwarz
USB-Anschluss Ja
Netzschalter Ja
Display 7 Segment
S-VHS-Ausgang Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 1
Anzahl der Anschlüsse USB 1
Breite
210 mm
Schnittstelle RS-232 Nein
Höhe
40 mm
HF-Durchschleif-Ausgang Ja
Tiefe
140 mm
Herstellerfarbe
schwarz
WLAN Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection