false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

TR 63, Triax TR 63, DVB-T2 HEVC, FTA

Produkt Type: TR 63
Hersteller Nummer: 305263
Rexel Artikelnr.: 5056964
EAN Code: 5702663052635

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Receiver
Receiver
Feature Feature details
Receiver-Typ digital-terrestrisch
Audio-Ausgang analog Nein
Audio-Ausgang digital, koaxial Ja
Lautstärkeeinstellung per Fernbedienung Ja
Audio-Ausgang digital, optisch Nein
Anzahl der HF-Eingänge 1
Anzahl der Scart-Anschlüsse 1
Frequenz_R
170...862 MHz
Max. Speisestrom 50 mA
Kindersicherung Ja
Videotextfunktion Durchschleifung für TV
Mit On Screen Display Ja
Timer Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze 1.000
Radiotaste Ja
Twin-Receiver Nein
Mit Festplatte Nein
CA-embedded nein
Art der Spannungsversorgung 235 V AC
HDTV tauglich Ja
Software-Update Daten-Schnittstelle
Anzeige 7 Segment
Farbe
schwarz
HDMI-Anschluss Ja
Netzschalter Ja
USB-Anschluss Nein
S-VHS-Ausgang Nein
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Breite
168 mm
Höhe
36 mm
Schnittstelle RS-232 Nein
Tiefe
118 mm
HF-Durchschleif-Ausgang Ja
Herstellerfarbe
schwarz
WLAN Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85287115

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection