false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HFD 212, Abzweiger 2-fach, 5 - 2400 MHz, Abzweigdämpfung 10,5…13 dB (5…2400 MHz), Durchgangsdämpfung 2,5 … 5,5 dB (5…2400 MHz)

Produkt Type: HFD 212
Hersteller Nummer: 00414150
Rexel Artikelnr.: 5010235
EAN Code: 4026187320102

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Abzweiger und Verteiler
Abzweiger und Verteiler
Feature Feature details
Anschlussart
F-Connector
Ausführung
Abzweiger
Frequenz_R
2.400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung 13 dB
Max. Durchgangsdämpfung 5,5 dB
Anzahl der Abzweige 1
Anzahl der Ausgänge 1
Fernspeisetauglich Ja
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85291080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection