false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ESC 44 Durchschleifdose, 2 x 5-862 MHz, Anschlussdämpfung: VHF/UHF 14,0 dB Durchgangsd.: VHF 0,8 dB, UHF 1 dB, Entkopplung: TV/TV >, 46 dB, Schirmklasse A gem EN 50083

  • ESC 44 Durchschleifdose, 2 x 5-862 MHz, Anschlussdämpfung: VHF/UHF 14,0 dB Durchgangsd.: VHF 0,8 dB, UHF 1 dB, Entkopplung: TV/TV >, 46 dB, Schirmklasse A gem EN 50083
ESC 44 Durchschleifdose, 2 x 5-862 MHz, Anschlussdämpfung: VHF/UHF 14,0 dB Durchgangsd.: VHF 0,8 dB, UHF 1 dB, Entkopplung: TV/TV &gt, 46 dB, Schirmklasse A gem EN 50083
Produkt Type: ESC 44 Durchschleifdose
Hersteller Nummer: 21110014
Rexel Artikelnr.: 5000249
EAN Code: 4021121467837

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Antennensteckdose
Antennensteckdose
Feature Feature details
Ausführung
Durchgangsdose
Montageart
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Abdeckung
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 14,5 dB
Anzahl der Auslässe 2
Kabelmodemtauglich Nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz 1 dB
Mit Abdeckung Nein
Herstellerfarbe
aluminium
Fernspeisetauglich Nein
Frequenz_R
5 MHz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe
aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
9.016
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Werkstoff
Metall
Halogenfrei
Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85291095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection