false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ESD 08 EINZELANSCHL.DOSE, Einzelanschlussdose 2fach, 0,15-2400 MHz, 274 197

  • ESD 08 EINZELANSCHL.DOSE, Einzelanschlussdose 2fach, 0,15-2400 MHz, 274 197
ESD 08 EINZELANSCHL.DOSE, Einzelanschlussdose 2fach, 0,15-2400 MHz, 274 197
Produkt Type: ESD 08 EINZELANSCHL.DOSE
Hersteller Nummer: 274197
Rexel Artikelnr.: 5000624
EAN Code: 4021121140297

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Antennensteckdose
Antennensteckdose
Feature Feature details
Ausführung
Enddose
Montageart
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Abdeckung
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 0,2 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz 0,4 dB
Anzahl der Auslässe 2
Kabelmodemtauglich Nein
Mit Abdeckung Nein
Herstellerfarbe
aluminium
Fernspeisetauglich Ja
Frequenz_R
0,15 MHz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe
aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
9.016
Oberfläche
blank
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Werkstoff
Metall
Halogenfrei
Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85291095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection