false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ESU 33, Durchschleifdose ESU 33, Einkabelsystem

  • ESU 33, Durchschleifdose ESU 33, Einkabelsystem
ESU 33, Durchschleifdose ESU 33, Einkabelsystem
Produkt Type: ESU 33
Hersteller Nummer: 21110012
Rexel Artikelnr.: 5009085
EAN Code: 4021121454233

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Antennensteckdose
Antennensteckdose
Feature Feature details
Ausführung Durchgangsdose
Montageart Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Abdeckung ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 10 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz 10 dB
Anzahl der Auslässe 3
Kabelmodemtauglich Nein
Mit Abdeckung Nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz 1,2 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz 1,9 dB
Herstellerfarbe aluminium
Fernspeisetauglich Ja
Frequenz_R 47 MHz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe aluminium
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Werkstoff Metall
Halogenfrei Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85291095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection