false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GUT MMX 22, BK-Modem-Durchgangsdose, 5 - 1218 MHz, TV- & Modem-Anschlussdämpfung ca. 22 dB, Stammdurchlassdämpfung ca. 1 dB, Wiclic-Konnektor für den Anschluss ei

Produkt Type: GUT MMX 22
Hersteller Nummer: 00541420
Rexel Artikelnr.: 5050409
EAN Code: 4026187192433

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Antennensteckdose
Antennensteckdose
Feature Feature details
Ausführung
Durchgangsdose
Abdeckung
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 22 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz 22 dB
Anzahl der Auslässe 3
Kabelmodemtauglich Ja
Mit Abdeckung Nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz 1 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz 0,9 dB
Fernspeisetauglich Nein
Frequenz_R
5...1.218 MHz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Werkstoff
Metall
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85437030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection