false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HAD15DB-B, Breitband Durchgangsdose 15dB

  • HAD15DB-B, Breitband Durchgangsdose 15dB
HAD15DB-B, Breitband Durchgangsdose 15dB
Produkt Type: HAD15DB-B
Hersteller Nummer: 00542862
Rexel Artikelnr.: 5022101
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Antennensteckdose
Antennensteckdose
Feature Feature details
Ausführung
Durchgangsdose
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 14 dB
Anzahl der Auslässe 2
Kabelmodemtauglich Nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz 0,9 dB
Mit Abdeckung Nein
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz 15 dB
Fernspeisetauglich Nein
Frequenz_R
5...862 MHz
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 84718000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection