false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

EMK 11 CRIMPSTE.F.LCD 61, F-Crimp-Stecker, Schirmklasse A, > 90 dB, EMK 11

  • EMK 11 CRIMPSTE.F.LCD 61, F-Crimp-Stecker, Schirmklasse A, > 90 dB, EMK 11
EMK 11 CRIMPSTE.F.LCD 61, F-Crimp-Stecker, Schirmklasse A, > 90 dB, EMK 11
Produkt Type: EMK 11 CRIMPSTE.F.LCD 61
Hersteller Nummer: 273263
Rexel Artikelnr.: 5000418
EAN Code: 4021121439360

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Koax-Steckverbinder
Koax-Steckverbinder
Feature Feature details
Ausführung
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp F
Winkelstecker Nein
Kontaktausführung
männlich (male)
Anschlussart
Crimp/Crimp
Kabeltyp LCD 90, 95, 99, 111, 115
Impedanz 75 Ohm
Isolierter Einbau Nein
Für Kabelaußendurchmesser 7 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection