false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AL 108, Hausanschlussverstärker 20 dB Verstärkung Vorweg, Ausgangspegel Vorweg 96 dBµV, Dämpfungssteller Vorweg 0 - 10 dB, ohne Rückweg

Produkt Type: AL 108
Hersteller Nummer: 00214180
Rexel Artikelnr.: 5010253
EAN Code: 4026187150013

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
BK-Verstärker
BK-Verstärker
Feature Feature details
Anschlussart
F-Connector
Anzahl der Ausgänge 1
Anzahl der Eingänge 1
Ausführung
Hausanschlussverstärker
Netzteil eingebaut
Fernspeisbar Nein
Entzerrer Nein
Pegelsteller Ja
Rückkanal ohne
Frequenz Rückkanal k.A.
Verstärkung VHF 20 dB
Verstärkung UHF 20 dB
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85437030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection