false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DVB-T-Mehrbereichsverstärker, 34-44 dB, 47-862 MHz, 5 Eingänge (einstellbar)

Produkt Type: TVS54400
Hersteller Nummer: TVS54400
Rexel Artikelnr.: 5038547
EAN Code: 7611682065442

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Terrestrischer Verstärker
Terrestrischer Verstärker
Feature Feature details
Anzahl der Ausgänge 1
Anzahl der Eingänge 5
Ausführung
Mehrbereichsverstärker
Netzteil eingebaut
Fernspeisbar Nein
Verstärkung B I 34 dB
Verstärkung B III 34 dB
Verstärkung B IV/V 44 dB
Verstärkung UKW 34 dB
Entzerrer Nein
Pegelsteller Ja
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85437030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection