false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KELGJBJPTUP, KEL GJBJP-T UP, weiß

Produkt Type: KELGJBJPTUP
Hersteller Nummer: 103-008-00-001-11
Rexel Artikelnr.: 5042104
EAN Code: 4043106002765

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lautsprecher
Lautsprecher
Feature Feature details
Ausführung
sonstige
Farbe
weiß
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Wandmontage
Ja
Einbau Ja
Soundbar Nein
Frequenz_R
100...21.000 Hz
Musikbelastbarkeit 3 W
Nennbelastbarkeit 3 W
Passiv-System Ja
Aktiv-System Nein
Anzahl der Wege 1
Geeignet für 100 V-System Nein
Bassreflexsystem Nein
Drahtlos Nein
Montageart
Unterputz
Schutzklasse
nicht wasserdicht
Schutzart (IP)
IP20
Breite
70,5 mm
Höhe
70,5 mm
Herstellerfarbe
weiß
Tiefe
59 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85182100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection