false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LSM A 4 CH, Lautsprechermodul, ca. 2,5 W, 4 Ohm, 120 bis 15 000 Hz (-10 dB)

Produkt Type: LSM A 4 CH
Hersteller Nummer: LSMA4CH
Rexel Artikelnr.: 2932618
EAN Code: 4011377119994

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lautsprecher
Lautsprecher
Feature Feature details
Farbe
gelb
Ausführung
sonstige
Standlautsprecher Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Wandmontage möglich Nein
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Einbau Nein
Geeignet für Wandmontage
Nein
Tragbar Nein
Impedanz 4 Ohm
Hornlautsprecher Nein
Unterputzmontage Ja
Soundbar Nein
Soundprojektor Nein
Frequenz_R
120...15.000 Hz
Impedanz_R 4 Ohm
Musikbelastbarkeit 2,5 W
Geeignet für 70 V-System Nein
Nennbelastbarkeit 2,5 W
Passiv-System Ja
Aktiv-System Nein
Anzahl der Wege 1
Geeignet für 100 V-System Ja
Bassreflexsystem Nein
Lautstärkeregelung Nein
Drahtlos Nein
Bluetooth Nein
Ethernet Nein
Montageart
Einbau
Mobile High-Definition Link (MHL) Nein
USB-Anschluss Nein
WLAN Nein
Schutzart (IP)
IP20
Breite
55 mm
Höhe
55 mm
Herstellerfarbe
champagner
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85182100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection