false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lautsprecher weiss 40/50W, 8 Ohm, rund

Produkt Type: 3094.07
Hersteller Nummer: 3094.07
Rexel Artikelnr.: 3053640
EAN Code: 4250047716563

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lautsprecher
Lautsprecher
Feature Feature details
Farbe
weiß
Ausführung
Decken-/Wandlautsprecher
Standlautsprecher Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Wandmontage möglich Nein
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Einbau Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Impedanz 8 Ohm
Unterputzmontage Nein
Soundbar Nein
Soundprojektor Nein
Frequenz_R
100...20.000 Hz
Impedanz_R 8 Ohm
Musikbelastbarkeit 50 W
Geeignet für 70 V-System Nein
Nennbelastbarkeit 40 W
Aktiv-System Nein
Anzahl der Wege 1
Geeignet für 100 V-System Nein
Bassreflexsystem Nein
Bluetooth Nein
Drahtlos Nein
Ethernet Nein
Montageart
Unterputz
Mobile High-Definition Link (MHL) Nein
Schutzklasse
nicht wasserdicht
USB-Anschluss Nein
WLAN Nein
Schutzart (IP)
IP20
Breite
196 mm
Höhe
196 mm
Tiefe
80 mm
Herstellerfarbe
weiß
Durchmesser
196 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85182995

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection