false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UP14WT, UP 14-T6, weiß

Produkt Type: UP14WT
Hersteller Nummer: 106-014-03-006-00
Rexel Artikelnr.: 9069606
EAN Code: 4043106007302

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lautsprecher
Lautsprecher
Feature Feature details
Ausführung
Decken-/Wandlautsprecher
Farbe
weiß
Geeignet für Deckenmontage Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Einbau Ja
Impedanz 8 Ohm
Soundbar Nein
Frequenz_R
60...23.000 Hz
Musikbelastbarkeit 6 W
Nennbelastbarkeit 6 W
Aktiv-System Nein
Passiv-System Ja
Geeignet für 100 V-System Ja
Anzahl der Wege 1
Bassreflexsystem Nein
Drahtlos Nein
Montageart
Einbauinstallation
Schutzklasse
nicht wasserdicht
Schutzart (IP)
IP20
Breite
196 mm
Höhe
196 mm
Herstellerfarbe
weiß
Tiefe
71 mm
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85182100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection