false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MR WR-AMP 4.4, KNX Multiroom-Verstärker, integrierter Busankoppler, Webradio,integrierter MP3-Player, SD-Karte, 4 Ausgänge

Produkt Type: MR WR-AMP 4.4
Hersteller Nummer: MRWR-AMP4.4
Rexel Artikelnr.: 2932663
EAN Code: 4011377130555

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
HiFi-Verstärker
HiFi-Verstärker
Feature Feature details
Ausführung
Vollverstärker
100 V-Verstärker Nein
Musikleistung an 8 Ohm 30 W
Digital-Surround Decoder Ja
Anzahl der analogen Eingänge 4
Anzahl der digitalen Eingänge 0
Anzahl der analogen Ausgänge 2
Anzahl der digitalen Ausgänge 4
Anzahl der Lautsprecherausgänge 4
Anzahl der Mikrofoneingänge 0
Mit Fernbedienung
Nein
Breite
483 mm
Fernbedienung_L Nein
Höhe
445 mm
Tiefe
230 mm
Farbe
schwarz
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85184080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection