false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH, Energiespeicher-QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH

Produkt Type: QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH
Hersteller Nummer: 2866352
Rexel Artikelnr.: 2658277
EAN Code: 4017918959753

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Akku
Akku
Feature Feature details
Größenbezeichnung Block
Anzahl der Zellen 2
Ausführung
Blei
Nennspannung
24 V
Kapazität 7.200 mAh
IEC-Bezeichnung sonstige
Sonstige Bezeichnung sonstige
Länge
110 mm
Höhe inkl. Pole 156 mm
Breite
164 mm
Akkupack Ja
Trocken Ja
Geschlossen (versiegelt) Ja
Einsatz im Ex-Bereich Nein
Kunststoffgehäuse Nein
Umgebungstemperatur
0...40 °C
Geeignet für Schnellladung Ja
Gewicht 6.000 g
Traktionsbatterie Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85072080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection