false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Duracell Industrial Micro ID 2400 1,5V 44x10,5mm, Duracell Industrial Micro MN 2400 1,5V 44x10,5mm VP: 10/100 St.

Produkt Type: Duracell Industrial Micro ID 2400 1,5V 44x10,5mm
Hersteller Nummer: 20.02066
Rexel Artikelnr.: 2935744
EAN Code: 5000394131194

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Batterie
Batterie
Feature Feature details
Größenbezeichnung Micro
Anzahl der Zellen 1
Ausführung
Alkali
Nennspannung
1,5 V
Kapazität 1.175 mAh
IEC-Bezeichnung LR 03
Sonstige Bezeichnung AAA/AM 4
Länge
44,5 mm
Höhe inkl. Pole 44 mm
Breite
10,5 mm
Durchmesser
10,5 mm
Einsatz im Ex-Bereich Nein
Gewicht 11 g
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 82032000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community