false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Duracell Industrial Mignon ID 1500, Duracell Industrial Mignon MN1500 1,5V 50x14,5mm AA VP: 10/100 St.

Produkt Type: Duracell Industrial Mignon ID 1500
Hersteller Nummer: 20.02064
Rexel Artikelnr.: 2935746
EAN Code: 5000394131217

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Batterie
Batterie
Feature Feature details
Größenbezeichnung Mignon
Anzahl der Zellen 1
Ausführung
Alkali
Nennspannung
1,5 V
Kapazität 2.700 mAh
IEC-Bezeichnung LR 6
Sonstige Bezeichnung AA/AM 3
Länge
49,5 mm
Höhe inkl. Pole 50 mm
Breite
14,5 mm
Durchmesser
14,5 mm
Einsatz im Ex-Bereich Nein
Gewicht 24 g
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 82032000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community