false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LR6, Max Alkaline AA / Mignon / LR6 SRP 12 4er

  • LR6, Max Alkaline AA / Mignon / LR6 SRP 12 4er
LR6, Max Alkaline AA / Mignon / LR6 SRP 12 4er
Produkt Type: LR6
Hersteller Nummer: 7638900341232
Rexel Artikelnr.: 2023964
EAN Code: 7638900341232

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 24 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 24 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Batterie
Batterie
Feature Feature details
Größenbezeichnung Mignon
Anzahl der Zellen 1
Ausführung
Alkali-Mangan
Nennspannung
1,5 V
Kapazität 2.750 mAh
IEC-Bezeichnung LR 6
Sonstige Bezeichnung ohne
Höhe inkl. Pole 50,5 mm
Breite
50,5 mm
Durchmesser
14,5 mm
Einsatz im Ex-Bereich Ja
Gewicht 23 g
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85061011

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection