false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CR2032 large, CR2032 Lithium 3,0Volt 1er Blister

  • CR2032 large, CR2032 Lithium 3,0Volt 1er Blister
  • CR2032 large, CR2032 Lithium 3,0Volt 1er Blister
CR2032 large, CR2032 Lithium 3,0Volt 1er Blister
Produkt Type: CR2032 large
Hersteller Nummer: 7638900083040
Rexel Artikelnr.: 2810887
EAN Code: 7638900083040

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Knopfzelle/-batterie
Knopfzelle/-batterie
Feature Feature details
Ausführung
Lithium
Spannung 3 V
Kapazität 240 mAh
IEC-Bezeichnung CR 2032
Sonstige Bezeichnung ohne
Höhe
3,2 mm
Durchmesser
20,1 mm
Gewicht 3 g
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85065030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection