false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Textile Cable 3C Black 3m

Produkt Type: 139690
Hersteller Nummer: 139690
Rexel Artikelnr.: 3154078
EAN Code: 8714681396902

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzanschlussleitung
Netzanschlussleitung
Feature Feature details
Anschluss 1 ohne
Anschluss 2 ohne
Steckverbindersystem systemgebunden Nein
Ader-Zahl
3
Polzahl
3
Leiter-Nennquerschnitt
0,75 mm²
Länge
3 m
Mantelmaterial
Textil
Temperaturbeständigkeit 1...40 °C
Nennspannung
240 V
Nennspannung_R
240 V
Mantel-Farbe
schwarz
Spiralleitung Nein
Schutzleiter
Nein
Schutzart (IP)
IP00
Ölbeständig nach EN 60811-404
Nein
Außenmantelfarbe schwarz
Mit Schnurschalter Nein
Außendurchmesser ca.
6,5 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection