false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DVB-S2 HD-Minireceiver , HDMI-Schnittstelle, 4-stelliges Display, FTA

Produkt Type: SDR502HD
Hersteller Nummer: SDR502HD
Rexel Artikelnr.: 5037238
EAN Code: 4026423980701

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Receiver
Receiver
Feature Feature details
Receiver-Typ digital-terrestrisch
Audio-Ausgang analog Nein
Lautstärkeeinstellung per Fernbedienung Ja
Audio-Ausgang digital, koaxial Ja
Audio-Ausgang digital, optisch Ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse 0
Twin-Receiver Nein
Mit Festplatte Nein
Art der Spannungsversorgung extern
HDTV tauglich Nein
HDMI-Anschluss Nein
Farbe
schwarz
USB-Anschluss Nein
S-VHS-Ausgang Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 1
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Herstellerfarbe
schwarz
WLAN Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85287300

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection