false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SAT-HD - Receiver

Produkt Type: HD1
Hersteller Nummer: HD1
Rexel Artikelnr.: 5058255
EAN Code: 8424450190692

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Receiver
Receiver
Feature Feature details
Receiver-Typ digital-sat
SAT-Empfang Ja
Terrestrischer Empfang Nein
Kabel-Empfang Nein
IP-TV-Empfang Nein
Analoger Empfang Nein
Digitaler Empfang Ja
Audio-Ausgang analog Ja
Lautstärkeeinstellung per Fernbedienung Ja
Audio-Ausgang digital, koaxial Ja
Audio-Ausgang digital, optisch Ja
Anzahl der HF-Eingänge 1
Anzahl der Scart-Anschlüsse 1
Frequenz_R
950...2.150 MHz
Steuersignal am HF-Eingang 0/14/18 V DiSEqC
Max. Speisestrom 375 mA
Kindersicherung Ja
Videotextfunktion Durchschleifung für TV
Mit On Screen Display Ja
Timer Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze 3.500
Videotextfunktion_L Ja
Radiotaste Ja
Twin-Receiver Nein
MHP-Unterstützung Ja
Mit Festplatte Nein
Art der Spannungsversorgung 110-235 V AC
CA-embedded nein
HDTV tauglich Ja
Software-Update Daten-Schnittstelle
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Versorgungsspannung_R
110...235 V
Anzeige LED
HF-Modulator Nein
Farbe
schwarz
HDMI-Anschluss Ja
USB-Anschluss Ja
Netzschalter Nein
Display 7 Segment
Software-Plattform sonstige
S-VHS-Ausgang Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 1
Anzahl der Anschlüsse USB 1
Schnittstelle RS-232 Nein
HF-Durchschleif-Ausgang Nein
Herstellerfarbe
schwarz
WLAN Nein
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85287119

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection