false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Triax TR 60, DVB-T2 HEVC, FTA, DVB-T2-Receiver (HEVC) im kleinen, kompakten Gehäuse

  • Triax TR 60, DVB-T2 HEVC, FTA, DVB-T2-Receiver (HEVC) im kleinen, kompakten Gehäuse
  • Triax TR 60, DVB-T2 HEVC, FTA, DVB-T2-Receiver (HEVC) im kleinen, kompakten Gehäuse
Triax TR 60, DVB-T2 HEVC, FTA, DVB-T2-Receiver (HEVC) im kleinen, kompakten Gehäuse
Produkt Type: Triax TR 60, DVB-T2 HEVC, FTA
Hersteller Nummer: 305260
Rexel Artikelnr.: 5051410
EAN Code: 5702663052604

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Receiver
Receiver
Feature Feature details
Receiver-Typ digital-terrestrisch
Audio-Ausgang analog Nein
Audio-Ausgang digital, koaxial Ja
Lautstärkeeinstellung per Fernbedienung Ja
Audio-Ausgang digital, optisch Nein
Anzahl der HF-Eingänge 1
Anzahl der Scart-Anschlüsse 1
Frequenz_R
174...862 MHz
Steuersignal am HF-Eingang 0/5 V
Max. Speisestrom 30 mA
Kindersicherung Ja
Videotextfunktion durch integrierten Generator
Mit On Screen Display Ja
Timer Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze 1.000
Radiotaste Ja
Twin-Receiver Nein
Mit Festplatte Nein
MHP-Unterstützung Nein
Anzahl der CI-Schnittstellen 0
Art der Spannungsversorgung 235 V AC
HDTV tauglich Ja
Software-Update Daten-Schnittstelle
Anzeige LED
HF-Modulator Nein
Farbe
schwarz
HDMI-Anschluss Ja
USB-Anschluss Ja
Netzschalter Nein
Software-Plattform sonstige
S-VHS-Ausgang Nein
Breite
158 mm
Höhe
36 mm
HF-Durchschleif-Ausgang Ja
Tiefe
90 mm
Herstellerfarbe
schwarz
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85287115

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection