false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UFS 810 DVB-S-Receiver HDTV, UFS 810 DVB-S-Receiver HDTV

Produkt Type: UFS 810 DVB-S-Receiver HDTV
Hersteller Nummer: 2020000001
Rexel Artikelnr.: 5058453
EAN Code: 4021121547553

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Receiver
Receiver
Feature Feature details
Receiver-Typ digital-sat
SAT-Empfang Ja
Terrestrischer Empfang Nein
Kabel-Empfang Nein
IP-TV-Empfang Nein
Analoger Empfang Nein
Digitaler Empfang Ja
Audio-Ausgang analog Ja
Audio-Ausgang digital, koaxial Ja
Audio-Ausgang digital, optisch Nein
Anzahl der HF-Eingänge 1
Anzahl der Scart-Anschlüsse 1
Frequenz_R
2.150 MHz
Steuersignal am HF-Eingang 0/14/18 V DiSEqC
Max. Speisestrom 350 mA
Kindersicherung Nein
Mit On Screen Display Ja
Timer Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze 4.000
Videotextfunktion_L Ja
Radiotaste Ja
Twin-Receiver Nein
Mit Festplatte Nein
CA-embedded nein
HDTV tauglich Ja
Software-Update Daten-Schnittstelle
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Versorgungsspannung_R
230 V
HF-Modulator Nein
Farbe
schwarz
HDMI-Anschluss Ja
Netzschalter Ja
Display 7 Segment
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 1
Anzahl der Anschlüsse USB 1
Herstellerfarbe
schwarz
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85287119

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection