false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UFT 930sw DVB-T2 Receiver HEVC, UFT 930sw DVB-T2 Receiver HEVC

Produkt Type: UFT 930sw DVB-T2 Receiver HEVC
Hersteller Nummer: 20210241
Rexel Artikelnr.: 5050238
EAN Code: 4021121536571

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Receiver
Receiver
Feature Feature details
SAT-Empfang Nein
Receiver-Typ digital-terrestrisch
Terrestrischer Empfang Ja
Kabel-Empfang Nein
IP-TV-Empfang Nein
Analoger Empfang Nein
Digitaler Empfang Ja
Audio-Ausgang analog Ja
Audio-Ausgang digital, koaxial Nein
Lautstärkeeinstellung per Fernbedienung Ja
Audio-Ausgang digital, optisch Ja
Anzahl der HF-Eingänge 1
Frequenz_R
48 MHz
Steuersignal am HF-Eingang 0/5 V
Max. Speisestrom 50 mA
Kindersicherung Ja
Mit On Screen Display Ja
Timer Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze 2.000
Videotextfunktion_L Ja
Radiotaste Ja
Twin-Receiver Nein
Mit Festplatte Nein
Anzahl der CI-Schnittstellen 0
CA-embedded Irdeto
HDTV tauglich Ja
Software-Update Daten-Schnittstelle
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Versorgungsspannung_R
5 V
HF-Modulator Nein
HDMI-Anschluss Ja
Farbe
schwarz
Netzschalter Ja
Display ohne
S-VHS-Ausgang Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 1
Anzahl der Anschlüsse USB 1
Breite
155 mm
Schnittstelle RS-232 Nein
Höhe
36 mm
HF-Durchschleif-Ausgang Nein
Tiefe
110 mm
Herstellerfarbe
schwarz
WLAN Nein
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85287115

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection