false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CAS 80gr Offset-Parabolant. 75 cm graph., CAS 80gr Offset-Parabolant. 75 cm graph.

Produkt Type: CAS 80gr Offset-Parabolant. 75 cm graph.
Hersteller Nummer: 20010027
Rexel Artikelnr.: 5024047
EAN Code: 4021121468803

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Satellitenantenne
Satellitenantenne
Feature Feature details
Art des Speisesystems/LNB ohne
Bauart
offset
Durchmesser/Kantenlänge 80 cm
Farbe
anthrazit
Werkstoff Spiegel Aluminium
Mit Masthalterung Ja
Mit Systemhalterung Ja
Multifeedtauglich Ja
Tragarm komplett vormontiert Ja
Feed-Aufnahme True
Werkstoff Halterung Stahl
Rauschmaß 0 dB
Verstärkung 37 dB
Schutzart (IP)
IP68
Herstellerfarbe
grau
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85291031

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection