Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Karton
MAICO
ECR 12-20 EC M5, Luftfilter, ECR 12-20 EC M5 1 x M5 für ECR 12 / 16 / 20 EC
Rexel Artikelnr.: 9009865
Min: 1 Karton
MAICO
RSR 20, Rohrschalldämpfer RSR 20 mit 25 mm Schallschluckpackung, DN200
Rexel Artikelnr.: 9066783
Min: 1 Stück
MAICO
AVM 20, Automatische Rückschlagklappe AVM 20 Einbau in Rohre, DN200
Rexel Artikelnr.: 2310993
Min: 1 Stück
MAICO
RSR 20/50, Rohrschalldämpfer RSR 20/50 mit 50 mm Schallschluckpackung, DN200
Rexel Artikelnr.: 2710972
Min: 1 Stück
MAICO
ESR 20-2 EC, Schallgedämmt Lüftungsbox ESR 20-2 EC DN 200, 700 m3/h
Rexel Artikelnr.: 9005242
Min: 1 Karton
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Ventilator für Rohreinbau
Ventilator für Rohreinbau | |
Schutzart (IP) | IP33 |
---|---|
Werkstoff des Gehäuses | rostfreier Stahl |
Durchmesser des Gehäuses | 403 mm |
Länge | 791 mm |
Luftmenge unbelastet | 620 m³/h |
Anschlussspannung | 400 V |
Leistungsaufnahme | 4,622 kW |
---|---|
Gleichstrommotor | Ja |
Polumschaltbar | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85162991 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.